Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß, steckbar, 0254 0044 010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, steckbar, 0254 0044 010
Gehäusefuß, steckbar, 0254 0044 010
Artikel-Nr.:
     4502-20H1527
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02540044010
EAN/GTIN:
     3597470019597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Steckbare Gehäusefüße Typ 254-044. Aus Polychloroprenkautschuk (Neopren/Baypren), außergewöhnlich beständig gegen Hitze, Alterung, Öle und Fette, schwer entflammbar; Farbe: schwarz. Typ: 254-044, Gehäusefuß
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
15.5 mm
Material:
Neopren
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00186 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1524*
€ 0,2054*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.