| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20H1605 Herst.-Nr.: FSR-6 EAN/GTIN: 4099889551747 |
| | |
|
| | |
| Steckbare Gehäusefüße Typ Essentra Components/Richco FSR. Aus Kunststoff; Farbe: schwarz, Nietkörper aus Nylon, Fuß aus Thermoplastik. Technische Merkmale (Typ, Maße: A/B/G/F/C/D/E): FSR-6, A 12,7, B 3,5, G 4,1, F 2,5 bis 3,5, C 5,0, D 4,0, E 7,1 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Höhe: | 11.9 mm | Material: | ABS | Zubehörart: | Gehäusefuß | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00054 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,65* | € 1,23* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,25* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,43* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,92* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|