Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, selbstklebend
Gehäusefuß, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     4502-20H1620
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5302A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Selbstklebender Gehäusefuß Typ 3M Bumpon SJ 5302 A Aus elastischem Kunststoff, verlässlich klebend durch Acrylatkleber, rutschfest, schubspurenfrei. Ausführung: rund Durchmesser: 7,9 mm Höhe: 2,2 mm Farbe: hochtransparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusefuß
Befestigungsart:
Selbstklebend
Breite:
7.9 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
2.2 mm
Material:
Polyurethan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.