Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, gerade, D 8,0 mm, M3, L 6,0, H 8,0 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, gerade, D 8,0 mm, M3, L 6,0, H 8,0 mm,
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, gerade, D 8,0 mm, M3, L 6,0, H 8,0 mm,
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, gerade, D 8,0 mm, M3, L 6,0, H 8,0 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-20H1800
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0566.00800855
EAN/GTIN:
     4099889504835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Gummi-Metall-Puffer Typ Kipp K0566. Mit 2 Außengewinden, gerade, für elastische Lagerungen; Material: Elastomer Naturkautschuk, Härte: mittel, 55° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt, Temperaturbereich: –30 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Maße D, G, L, H): K0566.00800855, D 8,0 mm, G M3, L 6,0, H 8,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi-Metall-Puffer
Außendurchmesser:
8 mm
Befestigungsart:
M3
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Material:
Elastomer Naturkautschuk, Stahl verzinkt
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schaftlänge:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer m3, gm puffer, gummidämpfer 8mm, Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,79*
9 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.