Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, tailliert, D 10, D1 8,0, H 10 mm, G M4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, tailliert, D 10, D1 8,0, H 10 mm, G M4,
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, tailliert, D 10, D1 8,0, H 10 mm, G M4,
Gummi-Metall-Puffer mit 2 Außengewinden, tailliert, D 10, D1 8,0, H 10 mm, G M4,
Artikel-Nr.:
     4502-20H1812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0567.01001057
EAN/GTIN:
     4099889504873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Metall-Puffer Typ K0567. Mit 2 Außengewinden, tailliert; Härte: mittel, 57° Shore A. Technische Merkmale (Typ, Maße D, D1, H, G, L): K0567.01001057, D 10, D1 8,0, H 10 mm, G M4, L 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi-Metall-Puffer
Außendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
M4
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Material:
Elastomer Naturkautschuk, Stahl verzinkt
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schaftlänge:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m4 kipp, gm anschlag puffer, gm-puffer m4, Dämpfer, Puffer, Schwingungsdämpfer, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,73*
5 Tage
322
20
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,98*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.