Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusefuß, gerade, CR, (H x Ø) 10.6 mm x 12 mm, schwarz, 02540127010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusefuß, gerade, CR, (H x Ø) 10.6 mm x 12 mm, schwarz, 02540127010
Gehäusefuß, gerade, CR, (H x Ø) 10.6 mm x 12 mm, schwarz, 02540127010
Artikel-Nr.:
     4502-20H189
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02540127010
EAN/GTIN:
     3597470871027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Gehäusefuß, 0254 0127 010, SES-Sterling Die 0254 0127 010 ist ein Gehäusefuß aus schwarzem Polychloropren-Gummi.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
10.6 mm
Material:
CR
Zubehörart:
Gehäusefuß
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, gehäusefuß, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3621*
€ 0,4721*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.