Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffprofil, 3790.1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffprofil, 3790.1000
Griffprofil, 3790.1000
Griffprofil, 3790.1000
Artikel-Nr.:
     4502-20H198
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3790.1000
EAN/GTIN:
     4099889552126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Griffprofile in 1,0 m-Längen dazu Typ 3790. Zum Zuschneiden in beliebige Grifflängen; Material: Aluminium, farblos eloxiert. Typ: 3790.1000, Griffprofil
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Griffleiste, Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
3790.7001
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.