Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffprofil, 265.1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffprofil, 265.1000
Griffprofil, 265.1000
Artikel-Nr.:
     4502-20H205
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     265.1000
EAN/GTIN:
     4099889552164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Griffprofil Typ 265 für Seitenhalterung 259.1 (20H200). Aus Alu, einseitig und griffiger Rillung. Typ: 265.1000, Aluminiumfarbig, eloxiert, 1,0 m
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Zubehörart:
Griff
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.17156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Griff, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
3783.7001
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.