Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenseil Ø 0,5 mm, Polyester, 802,005, 10 m-Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenseil Ø 0,5 mm, Polyester, 802,005, 10 m-Spule
Skalenseil Ø 0,5 mm, Polyester, 802,005, 10 m-Spule
Skalenseil Ø 0,5 mm, Polyester, 802,005, 10 m-Spule
Artikel-Nr.:
     4502-20H490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     802,005 S/W 0,5MM 10M/SPULE
EAN/GTIN:
     4099889505528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf
Einstellknopf
Knopf-Zubehör
Zubehör für Knopf
Skalenseil aus Polyester Typ NL 802,005 In hochwertiger, bewährter Spezialqualität. Farbe: weiß mit Kennfaden im Uhrzeigersinn Durchmesser: Ø 0,5 mm Material: Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalenseil
Durchmesser:
0.5 mm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Material:
Polyester
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01559 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Antriebsschnur, Skalenschnur, Skalenseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.