Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück, 6 mm auf 4 mm, für Drehknöpfe, 640.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück, 6 mm auf 4 mm, für Drehknöpfe, 640.
Reduzierstück, 6 mm auf 4 mm, für Drehknöpfe, 640.
Artikel-Nr.:
     4502-20H514
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     640.
EAN/GTIN:
     4099889347180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduzierstücke für Achsen Typ Mentor 640/6640. Aus Messing, verzinkt, in Rohrform 8,0 mm lang. Technische Merkmale (Typ, Reduzierung von (D)/auf (d)): 640, D 6,0/d 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 mm auf 4 mm
Geeignet für:
Drehknöpfe
Zubehörart:
Reduzierstück
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,77*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 1,25*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,58*
€ 5,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.