Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff, 2606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff, 2606
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff, 2606
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff, 2606
Analog-Einstellknopf, 6,35 mm, 20, Kunststoff, 2606
Artikel-Nr.:
     4502-20H783
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     2606
EAN/GTIN:
     4099889343694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Analog-Einstellknopf Typ TT electronics/BI technologies 2606 Für 20 Umdrehungen, mit Feststeller und Buchse für 6,35 mm-Achse. Anzeige: Umdrehungszahl im Fenster, Skalenring mit Ziffern von 0 bis 90 im Zehnersprung und zusätzlicher Strichunterteilung 1 : 5, schwarz auf metallfarbig Gehäuse: metallfarbig, matt Knopf: Kunststoff, schwarz Betriebstemperatur: - 55 bis +71 °C Außendurchmesser: 22,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Durchmesser:
22.2 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
22.9 mm
Material:
Kunststoff
max. Anzahl der Umdrehungen:
20
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf, Analogeinstellknopf, Analog-Einstellknopf, Drehknopfzähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 30,75*
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 30,79*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,02*
€ 61,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.