Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsverstärker, 50 kHz, Kunststoff, IP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichsverstärker, 50 kHz, Kunststoff, IP 30
Mehrbereichsverstärker, 50 kHz, Kunststoff, IP 30
Artikel-Nr.:
     4502-20K100
Hersteller:
     bmcm
Herst.-Nr.:
     MA-U
EAN/GTIN:
     4099891473945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Terrestrische Verstärker
Isolierende 5B kompatible Mehrbereichs- und Universalverstärker Typ bmcm MA-. Mit galvanischer Trennung, 3 schaltbaren Filtereckfrequenzen und DC oder AC entkoppeltem Eingang; Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 30, Potentiale: 60 VDC nach VDE, max. 1,0 kV ESD auf offene Leitung, Temperaturbereich: –25 bis +70 °C, Maße: 52 x 70 x 15 mm. Mehrbereichsverstärker für Spannungsmessungen Typ MA-U. Abgleichbar; Stromquelle für Sensorspeisung: 4,0 mA, 5,0 oder ±12 VDC, Spannungsversorgung: 5,0 VDC, 50 mA. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Messbereiche (MB), Bandbreite): MA–U, 4 MB, 50 kHz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Ausgang:
±5 VDC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
DIN-Schiene
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, PC-Messtechnik, Messverstärker, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.