Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsverstärker, 10 kHz, Kunststoff, IP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichsverstärker, 10 kHz, Kunststoff, IP 30
Mehrbereichsverstärker, 10 kHz, Kunststoff, IP 30
Artikel-Nr.:
     4502-20K102
Hersteller:
     bmcm
Herst.-Nr.:
     MA-UI
EAN/GTIN:
     4099891473952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Terrestrische Verstärker
Isolierende 5B kompatible Mehrbereichs- und Universalverstärker Typ bmcm MA-. Mit galvanischer Trennung, 3 schaltbaren Filtereckfrequenzen und DC oder AC entkoppeltem Eingang; Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP 30, Potentiale: 60 VDC nach VDE, max. 1,0 kV ESD auf offene Leitung, Temperaturbereich: –25 bis +70 °C, Maße: 52 x 70 x 15 mm. Mehrbereichsverstärker für Spannungs- und Strommessungen Typ MA-UI. Abgleichbar; Stromquelle für Sensorspeisung: 4,0 mA, 5,0 oder ±12 VDC, Spannungsversorgung: 5,0 VDC, 75 mA. Technische Merkmale (Typ, Anzahl Messbereiche (MB), Bandbreite): MA–UI, 9 MB, 10 kHz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Ausgang:
±5 VDC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
DIN-Schiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.06604 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, PC-Messtechnik, Messverstärker, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.