Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
2-Kanal Oszilloskop GDS-2072A, 70 MHz, 1 GSa/s, 8" TFT, 5 ns
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-20K1073
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GDS-2072A
EAN/GTIN:
4719692500106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Oszilloskop, GDS-2072A, GW Instek GW Instek GDS-2072A 8-Zoll-LCD-Farbdisplay Visuelle Persistenz Digitales Speicheroszilloskop mit USB-Anschluss, 70MHz Bandbreite, 2-Kanal, 5ns Anstiegszeit. 2GSa/s Echtzeit-Abtastrate und bis zu 300MHz Bandbreite. Die digitalen Speicheroszilloskope der Serie GDS-2000A bieten 2- und 4-Kanal-Konfigurationen und eine große Auswahl an Bandbreiten, darunter 300MHz, 200MHz, 100MHz und 70MHz. Jedes Modell bietet eine maximale Echtzeit-Abtastrate von 2GSa/s und eine Hochgeschwindigkeits-Äquivalentzeit-Abtastrate von 100GSa/s. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 8-Zoll-TFT-LCD-Display mit 800 x 600 Pixeln, einem vertikalen Bereich von 1mV/div bis 10V/div und einer Zeitbasis von 1ns/div bis 100s/div ist die GDS-2000A-Serie in der Lage, Wellenformen komplizierter und undurchsichtiger Signale originalgetreu darzustellen... 2Mega-Punkt-Aufzeichnungslänge, Wellenformsuche und segmentierte Speicherfunktionen. Die GDS-2000A-Serie bietet standardmäßig eine Aufzeichnungslänge von 2 Megapunkten sowie Funktionen zur Wellenformsuche und zum segmentierten Speicher. Die interessanten Ereignisse können erfasst und im segmentierten Speicher, der in 2048 Abschnitte unterteilt werden kann, zur Beobachtung gespeichert werden, während die irrelevanten Wellenformen ignoriert werden können. Folglich kann die Gesamteffizienz der Speichernutzung verbessert werden. Im Wellenform-Suchmodus kann das GDS-2000A nach Auslösung des Eingangssignals die Wellenformabschnitte suchen und markieren, die den benutzerdefinierten Suchbedingungen und dem Schwellenwert im gesamten Speicher entsprechen. Mit dem Zoom-Fenster und der Play/Pause-Taste zum Scrollen durch die gesamte angezeigte Wellenform kann der Benutzer schnell und effizient durch alle Wellenformen navigieren.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1 GSa/s
Anstiegszeit:
5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Speicheroszilloskop
Bandbreite:
70 MHz
Breite:
380 mm
Höhe:
220 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
145 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Elektrische und elektronische Messtechnik
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Scope
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.326,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,39*
€ 1.699,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,62*
€ 1.670,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,10*
€ 1.611,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,59*
€ 1.591,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,67*
€ 1.578,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument GHT-113 Prüfsonde Test probe
Good Will Instrument
GHT-113
ab € 248,02*
Zubehör
ADP-001 | Adapter, 50 Ohm, BNC(J/F) - N(P/M)
Good Will Instrument
11DP-00100101
ab € 32,95*
Zubehör
DS2-16LA | 16 Kanal Logic Analyzer Modul und Logik Kabel für GDS-2000A Oszilloskop-Serie
Good Will Instrument
11DS-2304A40
ab € 833,43*
Zubehör
DS2-GPIB | Option GPIB Modul für GDS-2000A Oszilloskop-Serie
Good Will Instrument
11DS-2304A10
ab € 402,54*
Zubehör
GRA-420 | 19 Zoll Rack, 6HE für GDS-2000A Serie
Good Will Instrument
01RA4200000T
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen