Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop GDS-2072E, 70 MHz, 1 GSa/s, 8" TFT, 5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop GDS-2072E, 70 MHz, 1 GSa/s, 8" TFT, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop GDS-2072E, 70 MHz, 1 GSa/s, 8" TFT, 5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K1074
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-2072E
EAN/GTIN:
     4719692500120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
oszilloskop
Oszilloskop, GDS-2072E, GW Instek GW Instek GDS-2072E 8" LCD-Farbdisplay Visuelles Nachleuchten Digitales Speicheroszilloskop mit USB-Anschluss, 70MHz Bandbreite, 2-Kanal, 5ns Anstiegszeit. Das digitale Oszilloskop GDS-2000E bietet eine wählbare Bandbreite von 200MHz, 100MH und 70MHz. Das 2-Kanal-Modell bietet eine Echtzeit-Abtastrate von 1GSa/s für jeden Kanal, das 4-Kanal-Modell bietet eine maximale Echtzeit-Abtastrate von 1GSa/s. Das 8-Zoll-TFT-LCD-Display mit 800*480 Pixeln und der vertikale Messbereich von mindestens 1 mV/div ermöglichen der GDS-2000E-Serie die Messung komplexer, schwacher Signale und die übersichtliche Darstellung der Messergebnisse. In Bezug auf die Speichertiefe bietet das digitale Oszilloskop der GDS-2000E-Serie einen 10M langen Speicher, der es dem Anwender ermöglicht, die Signalformen vollständig abzurufen und zu analysieren. Je nach den Anforderungen der Anwendung kann der Anwender zwischen 1K, 10K, 100K, 1M oder 10M Speichertiefe wählen. Die kurze Speichertiefe in Verbindung mit der hohen Abtastrate ermöglicht dem Anwender die Beobachtung sich schnell ändernder Signalformen, während die lange Speichertiefe auf sich ständig ändernde Signalformen abzielt. Die GDS-2000E-Serie ist mit Funktionen zur Wellenformsuche und zum segmentierten Speicher ausgestattet, um die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des 10M-Langspeichers zu erweitern. Der segmentierte Speicher kann in maximal 29.000 Abschnitte unterteilt werden, so dass der Benutzer unwichtige Kurvenformen umgehen kann, um schnell alle benötigten Kurvenformen zu suchen. Mit dieser Funktion können mehr aussagekräftige Kurvenformen gespeichert und Zielkurven schnell angezeigt werden. Mit der Wellenform-Suchfunktion können Benutzer schnell die gewünschten Wellenformen entsprechend den erforderlichen Triggerbedingungen suchen.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
1 GSa/s
Anstiegszeit:
5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Speicheroszilloskop
Bandbreite:
70 MHz
Breite:
384 mm
Höhe:
208 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
127.3 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 648,16*
€ 735,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 675,90*
€ 768,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,10*
€ 891,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,39*
€ 846,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,90*
€ 804,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
01RA4200000T
ab € 130,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.