| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-20K1123 Herst.-Nr.: DS2-FGN EAN/GTIN: 4719692506009 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktionsgenerator-Modul, DS2-FGN, GW Instek GW Instek DS2-FGN DDS-Funktionsgeneratormodul für digitales Speicheroszilloskop, 0,1Hz bis 5MHz Frequenzbereich. DDS-Funktionsgenerator, 3MHz, Sinus-, Rechteck-, Dreieck- und Impulsfunktion. Für GW Instek GDS-2000A Serie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Oszilloskop Serie GDS-2000A | Zubehörart: | Funktionsgenerator-Modul | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |