Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR Meter
LCR Meter
Artikel-Nr.:
     4502-20K1293
Hersteller:
     LCR Research
Herst.-Nr.:
     LCR PRO1
EAN/GTIN:
     4099891457839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Meter mit Pinzetten Tastkopf, LCR PRO1, LCR Research LCR Pro1 integriert eine Pinzette wie Sonden und ein LCR-Messgerät in einem einzigen kompakten, leichten, batteriebetriebenen Gerät. Es handelt sich dabei um ein tragbares All-in-one-Gerät, das eine einfache und effiziente Lösung nicht nur für die Messung passiver Komponenten, sondern auch für die Durchführung von In-Circuit-Debugging bietet. LCR Pro1 ist ein ideales Gerät für viele Anwendungen, einschließlich der Überprüfung und Sortierung von Komponenten, Produktionslinien, Labor- und Servicezentren, Reparaturen vor Ort und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCR-Messgerät
Induktivitätsbereich:
1 nH-1 H
Kapazitätsbereich:
0,1 pF bis 10 mF
Messfrequenzen:
1-100 kHz
Widerstandsbereich:
0,02 Ω bis 10 MΩ
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,69*
€ 520,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,82*
€ 453,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LCR Research
LCR LINK1
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.