Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Pinzette mit Überspannungs-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR-Pinzette mit Überspannungs-Schutz
LCR-Pinzette mit Überspannungs-Schutz
LCR-Pinzette mit Überspannungs-Schutz
LCR-Pinzette mit Überspannungs-Schutz
Artikel-Nr.:
     4502-20K1503
Hersteller:
     LCR Research
Herst.-Nr.:
     LCR ELITE2
EAN/GTIN:
     4099891457846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messpinzette
Prüfpinzette
Testpinzette
messpinzette
LCR-Pinzetten-Meter mit Überspannungs-Schutz Das LCR Elite2 ist ein LCR-Meter zum Messen von Induktivität (L), Kapazität (C) und Widerstand (R) mit hoher Genauigkeit. Es ist klein, leicht und im mobilen Einsatz bequem zu transportieren. Die vergoldeten Präzisionsspitzen ermöglichen einfaches, zuverlässiges und punktgenaues Kontaktieren von SMD-Komponenten bis herunter auf 0201. Die geschirmte 4-Draht Messspitze/Probe sorgt für hohe Messgenauigkeit und reduziert parasitäre Parameter auf ein Minimum. Die hoch-integrierte, leistungsstarke Hardware macht das LCR Elite2 zu einem idealen Werkzeug für ein weites Feld von Anwendungen in Elektronik-Labors, in der Qualitätssicherung, Produktion, Service etc. Das LCR Elite2 verfügt über einen Überspannungs-Schutz mit Aegis Technologie, bei der die Überspannung automatisch vom LCR-Meter getrennt und eine "OVER VOLT"-Meldung angezeigt wird. - Präzise, vergoldete Messpitzen für L, C, R Messung. - Automatische oder manuelle Identifizierung von Komponenten. - Automatische oder manuelle Wahl der Testfrequenz. - Automatischer oder manueller Schaltungsmodus. - Einhand-Bedienung zur schnellen, einfachen Aufnahme von SMD-Komponenten. - Display für links- oder rechtshändige Benutzung umstellbar. - Überspannungs-Schutz (zwischen Testspitzen) bis ±48 VDC (oder ±34 VAC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCR-Pinzette
Induktivitätsbereich:
100 nH-1 H
Kapazitätsbereich:
0,1 pF bis 5 mF
Widerstandsbereich:
20 mΩ bis 10 MΩ
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.206 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, LCR-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.