Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-USB-Messsystem USB-PIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-USB-Messsystem USB-PIO
Miniatur-USB-Messsystem USB-PIO
Artikel-Nr.:
     4502-20K162
Hersteller:
     bmcm
Herst.-Nr.:
     USB-PIO
EAN/GTIN:
     4099891474041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Lieferung inkl. Software NextView4 Live, Miniatur-USB-Messsysteme Typ bmcm USB-PIO. Externes Messsystem mit 24 digitalen Kanälen mit CMOS Pegel zur Steuerung bzw. Erfassung von TTL-Signalen, drei 8,0 Bit-Ports mit programmierbarer Richtung über 25pol. Sub-D Buchse, hot-pluggable und plug & play, kompatibel zu USB 2.0 (full-speed); Anschluss: USB-Schnittstelle, Stromversorgung: 4,5 bis 5,5 V vom USB-Anschluss des PCs, Potentiale: 60 VDC nach VDE, max. 1,0 kV ESD auf offene Leitung, Temperaturbereich: –25 bis +70 °C, Maße Kunststoffgehäuse: 53 x 44 x 16 mm, Schutzart: IP 30, Länge USB-Kabel: ca. 1,1 m. Typ: USB–PIO, Miniatur–USB–Messsystem
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
3, 8 bit
Analog-Eingänge:
8 bit
Ausführung:
Miniatur-USB-Messsystem
Digital-I/O:
24
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12765 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.