Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Messsystem USB-AD16f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Messsystem USB-AD16f
USB-Messsystem USB-AD16f
Artikel-Nr.:
     4502-20K164
Hersteller:
     bmcm
Herst.-Nr.:
     USB-AD16F
EAN/GTIN:
     4099891474058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Lieferung inkl. USB-Kabel (1,0 m) und Software NextView4 Live, USB-Messsysteme Typ bmcm USB-AD16f. Externes Messsystem mit 16 Ein- und 2 Ausgängen (analog), je 4 digitale Ein- und Ausgänge, sowie einen Zähler (isoliert); Messbereiche: ±10, ±5,0, ±2,0, ±1,0 V, Abtastrate: 250 kHz, Auflösung: 16 Bit, Zähler: 1,0 MHz, 16 Bit, galvanisch getrennt, Stromversorgung: 5,0 V vom USB-Anschluss des PCs, Analoganschluss: 37pol. Sub-D Buchse (Gerätefront), Digitalanschluss: 15pol. Sub-D Buchse (Geräterückseite), Potentiale: 60 VDC nach VDE, max. 1,0 kV ESD auf offene Leitung, Temperaturbereich: 0 bis +70 °C, Maße Alugehäuse: 167 x 113 x 30 mm, Schutzart: IP 30. Typ: USB–AD16f, USB–Messsystem
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 16 bit
Analog-Eingänge:
4, 16 bit
Digital-I/O:
4
Zähler:
16 bit
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5717 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messsystem, PC-Messtechnik, USB-Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,57*
€ 658,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,09*
€ 614,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,60*
€ 595,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,97*
€ 555,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.