Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler- und Relaisplatine, 25pol, -25 °C, 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler- und Relaisplatine, 25pol, -25 °C, 70 °C
Optokoppler- und Relaisplatine, 25pol, -25 °C, 70 °C
Artikel-Nr.:
     4502-20K172
Hersteller:
     bmcm
Herst.-Nr.:
     OR8
EAN/GTIN:
     4099891474027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Relaissockel
relaissockel
Lieferung inkl. Hutschienenaufnahme, Optokoppler- und Relaisplatinen Typ OR8. Kombination von Platine O8 und R8, wird mit Hutschienenaufnahme geliefert. Stromversorgung: 9,0 bis 45 VDC (Jumper offen), 5,0 VDC (Jumper geschlossen), Maße
Weitere Informationen:
Ausführung:
Optokoppler-/Relaisplatine
Eingang:
5 bis 30 V
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
DIN-Schiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.423 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, PC-Messtechnik, PC-Messtechnik-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.