| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-20K234 Herst.-Nr.: MW17-GS/6 EAN/GTIN: 4099891474119 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzadapter, MW17-GS/6, Meilhaus 12 V/500 mA-Netzteil-Adapter (Europa) für ME-UBRE, ME-UBOO, ME-UBOI. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.128 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, PC-Messtechnik, PC-Messtechnik-Zubehör, Stromversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |