Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabJack T7-Pro Mini-Messlabor, USB, Ethernet, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabJack T7-Pro Mini-Messlabor, USB, Ethernet, WLAN
LabJack T7-Pro Mini-Messlabor, USB, Ethernet, WLAN
Artikel-Nr.:
     4502-20K275
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK T7-PRO
EAN/GTIN:
     4099891474256
Artikeldatenblatt
Lieferumfang LabJack Modul, USB-Kabel, Ethernet-Kabel, 5-V-USB-Netzteil, -PRO: WLAN-Antenne. Im Paket "ExaLab" zusätzlich mit ProfiLab-Expert., Der LabJack T7 mit USB, Ethernet und Wireless. Der LabJack T7 ergänzt die LabJack Serie um ein weiteres, multifunktionales Modell. Mit 14 Analog-Eingängen, 16 bis 22 bit Auflösung, 2 Analog-Ausgängen und 23 multifunktionalen Digital-I/Os bietet es viele durchdachte und ausgereifte Eigenschaften. Die Datenübertragung erfolgt per USB, Ethernet und Wireless-LAN. 14 single-ended oder 7 differentielle Analog-Eingänge. 16...18 bit abh. von Speed. Modell -PRO: 24 bit Lowspeed-ADC für 22 bit effektive Auflösung. ±10, ±1, ±0,1 V Bereich. Programmierbare Verstärkung x1, x10, x100. 2 Analog-Ausgänge, 12 bit, 0...5 V Bereich. 23 multifunktionale Digital-I/O (SPI, I2C, async./Master, PWM, Puls-Ausgänge, Zähler, Quadratur...). Eingebauter CJC Temperatur-Sensor. Watchdog-Timer Feste Strom-Ausgänge 200 µA, 10 µA. USB-Interface. Versorgung über USB. Ethernet-Interface. Modell -PRO: WirelessLAN 802.11b/g.
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 12 bit
Analog-Eingänge:
2, 14 bit
Ausführung:
USB-Mini-Messlabor
Digital-I/O:
23
Zähler:
2, 32 bit
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,44*
€ 1.090,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,68*
€ 1.086,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,63*
€ 1.028,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,78*
€ 998,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,88*
€ 981,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.