Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabJack U6-Pro USB Mini-Messlabor, 18 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LabJack U6-Pro USB Mini-Messlabor, 18 bit
LabJack U6-Pro USB Mini-Messlabor, 18 bit
Artikel-Nr.:
     4502-20K279
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     LABJACK U6-PRO
EAN/GTIN:
     4099891474294
Artikeldatenblatt
Lieferumfang LabJack Modul, USB-Kabel. Im Paket "ExaLab" zusätzlich mit ProfiLab-Expert, Der multifunktionale 18 bit LabJack U6. Wie die anderen LabJack-Modelle ist auch der LabJack U6 ein komplettes USB Mini-Messlabor in einem kompakten Modul. Der U6 bietet Analog-Eingänge mit einer hohen Auflösung bis 18 bit (abhängig von der Geschwindigkeit), 12 bit Analog-Ausgänge, Digital-Kanäle und Zähler. Als Variante LabJack U6-Pro hat das Modul einen hochgenauen 24 bit Low-Speed-Wandler. 14 Analog-Eingänge (16 bis 18 bit abhängig von Geschwindigkeit). Modell LabJack U6-Pro mit 24 bit Low-Speed A/D-Wandler für eine effektive Auflösung von 22 bit. 14 single-ended oder 7 differentielle Eingänge. Bereiche ±10 V, ±1 V, ±0,1 V. Interner Temperatur-Sensor für CJC/Kaltstellen-Kompensation. 2 feste Strom-Ausgänge (200/10 µA). 2 Analog-Ausgänge mit 12 bit Auflösung, Bereich 0...5 V. 20 Digital-I/O-Leitungen. Zwei 32 bit Zähler. Bis zu 4 Timer für Puls-Timing, PWM/Pulsbreiten-Modulation, Quadratur-Eingang etc. Unterstützt SPI, I2C und asynchrone serielle Protokolle (nur Master). Max. Eingangs-Streaming-Rate 50 kHz abhängig von der Auflösung. Schraubklemm-Anschlüsse, 37- und 15-polige Sub-D-Buchsen. Anschluss an PC über USB 2.0. Versorgung vom PC über USB.
Weitere Informationen:
Analog-Ausgänge:
2, 12 bit
Ausführung:
USB-Mini-Messlabor
Zähler:
2, 32 bit
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,96*
€ 738,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,09*
€ 701,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,98*
€ 673,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.