Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenlogger, Temperatur, 4080, -10 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Datenlogger, Temperatur, 4080, -10 °C
USB-Datenlogger, Temperatur, 4080, -10 °C
Artikel-Nr.:
     4502-20K300
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-LITE
EAN/GTIN:
     4099891474386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Lieferung inkl. Batterie und Software für Windows 98/2000/XP und Vista (32-bit), USB-Datenlogger für Temperatur Typ Lascar EL-USB-LITE. Mit Messbereich: –10 bis +50 °C (+14 bis +122 °F), Messrate: alle 30 min, Anzahl der Aufzeichnungen: 4080 Messwerte, Genauigkeit: ±2,5 °C (±4,5 °F), weitere Merkmale: USB-Schnittstelle, 2 programmierbare Alarm-Schwellenwerte, Betriebstemperaturbereich: –10 bis +50 °C, Batterie: CR1620, Batterie-Lebensdauer: ca. 1,0 Monat, Maße: 68 x 18 x 9,4 mm, Gewicht: 11 g. Typ: EL-USB-LITE, Datenlogger
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
4080
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 14,99*
ab € 22,63*
€ 33,08*
€ 8,95*
ab € 28,06*
€ 39,42*
€ 6,90*
ab € 27,95*
€ 43,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 67,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8660666
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.