Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät, für Universalzählern, 3594401502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät, für Universalzählern, 3594401502
Grundgerät, für Universalzählern, 3594401502
Artikel-Nr.:
     4502-20K486
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3594401502
EAN/GTIN:
     4099891475932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Durchgangsabschluss, HZ22, Rohde & Schwarz Der HZ22 ist ein 50R 1GHz 2W-Durchgangsabschluss mit BNC-Stecker auf BNC-Buchse. Er ist für den Einsatz mit den Universalzählern HM8021-4 geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalzählern
Zubehörart:
Grundgerät
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.