Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Stromsonde 3622.4684.02, 1000 A (DC), 1000 A (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Stromsonde 3622.4684.02, 1000 A (DC), 1000 A (AC)
AC/DC-Stromsonde 3622.4684.02, 1000 A (DC), 1000 A (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-20K7067
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3622.4684.02
EAN/GTIN:
     4099891456818
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 100ma
Stromzange, 3622.4684.02, Rohde & Schwarz Stromzange, 4mm Doppel-Bananenstecker, ummantelt, Stromzange, 1 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC/DC-Stromsonde
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
max. Strommesswert (bei DC):
1000 A
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, rohde stromzange, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 517,80*
€ 617,39*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 532,82*
€ 617,40*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 552,00*
€ 633,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,17*
€ 736,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,25*
€ 679,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,00*
€ 656,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.