Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter HZC815-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzadapter HZC815-EU
Netzadapter HZC815-EU
Artikel-Nr.:
     4502-20K7068
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3593.8852.02
EAN/GTIN:
     4099891480158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Netzgerät, 3593.8852.02, Rohde & Schwarz Verbinden Sie über den Steckeradapter HZC815 ein Messobjekt mit EU-Netzstecker einfach und sicher mit Ihrem Rohde & Schwarz Power Analyzer HMC8015. Die Ansteuerung des Prüflings erfolgt über den eingebauten Kaltgerätestecker auf der Oberseite der mitgelieferten Steckdosenadapter.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
1.234 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, netzanalysator, Adapter, Steckverbinderadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 252,10*
Frei Haus
ab € 202,98*
€ 252,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,35*
€ 264,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 237,04*
€ 284,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 264,79*
€ 319,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,04*
€ 282,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.