Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P13, 100 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 3.5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P13, 100 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 3.5 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P13, 100 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 3.5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7073
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P13
EAN/GTIN:
     4250138104453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Oszilloskop, RTH1012MSO, Rohde & Schwarz RTH Handheld Oszilloskop, 100 MHz, 2 Kanäle, MSO
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
3.5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
100 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, handoszilloskop 100 mhz, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.191,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.348,98*
€ 6.365,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.320,70*
€ 6.331,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.235,88*
€ 6.230,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.207,60*
€ 6.197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.191,24*
€ 6.177,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.