| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20K7086 Herst.-Nr.: 3623.2927.02 EAN/GTIN: 4099891479084 |
| |
|
| | |
| Sonde, 3623.2927.02, Rohde & Schwarz Alle Parameter sind gültig, wenn der Tastkopf an ein geeignetes Rohde & Schwarz Oszilloskop mit einer Eingangsimpedanz von 1 MΩ angeschlossen ist. Weitere Informationen: | | Anschluss: | BNC Steckverbinder | Farbe: | schwarz | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,86* | € 259,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,68* | € 263,48* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 230,91* | € 278,71* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,49* | € 279,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|