Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P05, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P05, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P05, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7119
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P05
EAN/GTIN:
     4250138104491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Oszilloskop, RTH1004MSO, Rohde & Schwarz RTH Handheld Oszilloskop, 60 MHz, 4 Kanäle, MSO
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
4
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4 kanal oszilloskop, handoszilloskop, oszilloskop 60mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.187,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.452,01*
€ 6.487,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.401,72*
€ 6.428,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.256,94*
€ 6.255,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.187,79*
€ 6.173,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.