| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-20K7155 Herst.-Nr.: 1321.0715.03 EAN/GTIN: 4250138106051 |
| | |
|
| | |
| Option, 1321.0715.03, Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz R&S® FPH-K15 Störungsanalyse für FPH Spectrum Rider Weitere Informationen: | | Ausführung: | Störungsanalyse | Geeignet für: | FPH-Spectrum rider | Zubehörart: | Option | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.3 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, handheld zubehör, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,25* | € 1.102,91* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,28* | € 1.102,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,62* | € 1.103,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|