Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
Option, Triggerung/Dekodierung für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004, 1333.1028.03
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-20K7180
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
1333.1028.03
EAN/GTIN:
4250138105320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 70 mhz 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
Option, 1333.1028.03, Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz R&S®RTB-K2 UART/RS-232/RS-422/RS-485 Option Serielle Triggerung und Dekodierung für RTB2002 und RTB2004. Alle Oszilloskope von Rohde & Schwarz unterstützen die Triggerung und Dekodierung von UART sowie von RS-232-, RS-422- und RS-485-Bussen. Sie richten die Dekodierung in Sekundenschnelle ein. Zur detaillierten Analyse können die Ergebnisse als farbkodierte Telegramme und/oder in einer Tabelle angezeigt werden. Mit dem hardwarebeschleunigten Trigger werden Fehler effizient und sicher erkannt. Sie können auf Start, Pause, Daten und verschiedene Fehlerbedingungen triggern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Triggerung/Dekodierung
Geeignet für:
Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004
Zubehörart:
Option
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messtechnik Software, Lizenzen
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 551,21*
€ 646,92*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 646,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 587,35*
€ 665,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 587,59*
€ 683,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 666,63*
€ 748,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,90*
€ 774,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,16*
€ 727,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,61*
€ 714,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.579,74*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.225,92*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2002 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 300MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.183,60*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.316,06*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.887,59*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 300MHz UART, USB
Rohde + Schwarz
RTB2K-304M
ab € 4.912,20*
Zubehör
Rohde & Schwarz RTB2004 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 16 Digital 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422,
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.943,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen