Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardware Option, Arbiträrwellenform-Generator für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardware Option, Arbiträrwellenform-Generator für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB200
Hardware Option, Arbiträrwellenform-Generator für Oszilloskop R&S RTB2002/RTB200
Artikel-Nr.:
     4502-20K7185
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1111.03
EAN/GTIN:
     4250138105375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Messgerätesoftware
Option, 1333.1111.03, Rohde & Schwarz Rohde & Schwarz R&S®RTB-B6 ARB Generator Option für RTB2002 und RTB2004. Der integrierte Wellenform- und Pattern-Generator R&S®RTB-B6 bis 50 Mbit/s ist für Ausbildungszwecke und die Implementierung von Prototypen-Hardware nützlich. Er gibt neben den üblichen Sinus-, Rechteck-/Puls-, Rampen- und Rauschformen auch Arbiträrwellenformen und 4-Bit-Signalmuster aus. Wellenformen und Muster können als CSV-Dateien importiert oder aus Oszilloskop-Wellenformen kopiert werden. Vor der Wiedergabe von Signalen kann der Benutzer eine Vorschau anzeigen, um die Korrektheit des Signals schnell zu überprüfen. Vordefinierte Muster für z. B. I2C, SPI, UART und CAN/LIN können verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbiträrwellenform-Generator
Geeignet für:
Oszilloskop R&S RTB2002/RTB2004
Zubehörart:
Hardware Option
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Software für Messgeräte, Oszilloskop, arbiträrgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,04*
€ 571,99*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,56*
€ 579,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 557,79*
€ 621,37*
€ 6,90*
ab € 557,86*
€ 621,66*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,97*
€ 626,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,21*
€ 726,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,53*
€ 683,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-102M
ab € 2.558,36*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-202M
ab € 3.222,37*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-72M
ab € 2.233,27*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-302M
ab € 4.184,03*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-104M
ab € 3.198,84*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-204M
ab € 3.740,18*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB2K-74M
ab € 2.837,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.