Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastkopf, 70 V, 1410.4715.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastkopf, 70 V, 1410.4715.02
Tastkopf, 70 V, 1410.4715.02
Artikel-Nr.:
     4502-20K7243
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1410.4715.02
EAN/GTIN:
     4099891479091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Tastkopf, 1410471502, Rohde & Schwarz Der Rohde & Schwarz RT-ZD10 ist ein aktiver differentieller Tastkopf bis 1 GHz. Der Tastkopf hat eine hohe Eingangsimpedanz (1 MΩ). Der RT-ZD10 verfügt über die R&S-Schnittstelle und kann daher an jedes kompatible Rohde & Schwarz-Oszilloskop angeschlossen und über die Oszilloskop-Software betrieben werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
70 V
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.549,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.764,86*
€ 5.670,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.735,31*
€ 5.635,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.617,41*
€ 5.494,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.549,62*
€ 5.414,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.