Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
testo 755-2 Strom-Spannungsprüfer, DIN-EN 61243-3:2010 zertifiziert
Artikel-Nr.:
     4502-20K8377
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7552
EAN/GTIN:
     4029547013935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Lieferumfang: Strom-Spannungsprüfer testo 755-2 inkl. Batterien, Messspitzen sowie Messspitzenaufsätze., Strom-Spannungsprüfer , 0590 7552, Testo Mit dem testo 755-2 sind Sie für die wichtigsten Aufgaben des Arbeitstages gerüstet. Der Strom-Spannungsprüfer eignet sich zum Feststellen von Spannung bzw. Spannungsfreiheit, überprüft Spannungsniveau und Durchgang und misst Stromfluss sowie Stromaufnahme. Defekte Prüfspitzen lassen sich unkompliziert auswechseln – ohne Austausch des Geräts. Und dank automatischer Messgrößenerkennung und eingebauter Taschenlampe ist die Bedienung und Messung besonders einfach und sicher. Features * Einfache und sichere Bedienung mit automatischer Wahl der Messgrößen * DIN-EN 61243-3:2014 und DIN EN 61010‑1:2011 zertifiziert * Einpolige Spannungsprüfung zur schnellen Bestimmung von stromführenden Leitern * Spannungsbereich bis 1000 V
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
30-100 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.395 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 159,97*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,11*
€ 159,98*
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 161,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 169,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 179,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,03*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 299,83*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,07*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,70*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 16,65*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,30*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.