Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
Labornetzgerät, 0 bis 100 V, Ausgänge: 1 (2 A), 40 W, NGA141
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4502-20K9084
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
NGA141
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
Ein-Kanal Netzgerät, NGA141, Rohde & Schwarz Das NGA141 DC-Netzteil ist linear, kompakt und einfach in verschiedenen Szenarien zu verwenden. Es verfügt über eine hervorragende Ablesegenauigkeit mit einem Niederstrombereich für anspruchsvolle Messungen. Funktionen wie Datenprotokollierung, Arbiträrsignale, integrierte Statistik und Fernerkundung machen das Gerät ideal für verschiedene Prüfstandsanwendungen. Features * Ein Ausgang * Lineares Design * Niederstrom-Messbereich * Kanal-Fusion * Schutzfunktionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0 bis 100 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
222 mm
Höhe:
97 mm
Leistung:
40 W
Tiefe:
448 mm
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Labornetzteile und Lasten
Weitere Suchbegriffe:
labornetzgerät
,
labornetzteil 2a
,
Konverter
,
Converter
,
Spannungswandler
,
Wandler
,
AC/DC-Konverter
,
AC/DC-Wandler
,
Netzgerät
,
Netzteil
,
Power Supply
,
Stromversorgung
,
Laborstromversorgung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 955,93*
€ 1.091,82*
Lager 269
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,19*
€ 1.091,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 988,83*
€ 1.094,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 979,57*
€ 1.115,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.166,81*
€ 1.277,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,24*
€ 1.519,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,28*
€ 1.504,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,66*
€ 1.456,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,08*
€ 1.423,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,81*
€ 1.388,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde & Schwarz NGA-K103 Digitaler E/A für NGA101, NGA102, NGA141, NGA142
Rohde + Schwarz
NGA-K103
ab € 121,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen