Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 0 bis 100 V, Ausgänge: 2 (2 A/2 A), 80 W, NGA142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 0 bis 100 V, Ausgänge: 2 (2 A/2 A), 80 W, NGA142
Labornetzgerät, 0 bis 100 V, Ausgänge: 2 (2 A/2 A), 80 W, NGA142
Artikel-Nr.:
     4502-20K9086
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGA142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
Zwei-Kanal Netzgerät, NGA142, Rohde & Schwarz Das NGA142 DC-Netzteil ist linear, kompakt und einfach in verschiedenen Szenarien zu verwenden. Es verfügt über eine hervorragende Ablesegenauigkeit mit einem Niederstrombereich für anspruchsvolle Messungen. Funktionen wie Datenprotokollierung, Arbiträrsignale, integrierte Statistik und Fernerkundung machen das Gerät ideal für verschiedene Prüfstandsanwendungen. Features * Zwei Ausgänge * Lineares Design * Niederstrom-Messbereich * Kanal-Fusion * Schutzfunktionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungsbereich:
0 bis 100 V
Ausgangsstrom:
2 A
Ausgangsstrom 2:
2 A
Breite:
222 mm
Höhe:
97 mm
Leistung:
80 W
Tiefe:
448 mm
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzteil 2a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.498,97*
€ 1.660,31*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.538,60*
€ 1.660,32*
Frei Haus
ab € 1.530,39*
€ 1.695,64*
€ 6,90*
ab € 1.679,92*
€ 1.803,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.823,53*
€ 1.937,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,05*
€ 2.305,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,71*
€ 2.280,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,43*
€ 2.203,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,67*
€ 2.177,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,53*
€ 2.170,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
NGA-K103
ab € 121,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.