Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, -20 bis 20 V, Ausgänge: 1 (2 A), 20 W, NGU411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, -20 bis 20 V, Ausgänge: 1 (2 A), 20 W, NGU411
Labornetzgerät, -20 bis 20 V, Ausgänge: 1 (2 A), 20 W, NGU411
Artikel-Nr.:
     4502-20K9101
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU411
EAN/GTIN:
     4099891622428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
rohde & schwarz labornetzgerät
labornetzgerät
Quelle Maßeinheit, NGU411, Rohde & Schwarz Die Quellenmessgeräte R&SNGU (SMU) sind dank ihrer extrem hohen Genauigkeit und schnellen Lastwiederkehrzeit perfekt für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Durch ein spezielles Amperemeter-Design werden Stromabflüsse von nA bis A in einem Durchgang präzise gemessen, ohne dass mehrere Messdurchläufe erforderlich sind. Die kurzen Erholungszeiten der Messgeräte ermöglichen es, schnelle Laständerungen zu bewältigen, die beispielsweise auftreten, wenn mobile Kommunikationsgeräte vom Schlafmodus in den Sendemodus wechseln. Mit der Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung wird jedes Detail bis zu einer Auflösung von 2 μs erfasst. Aufgrund der einstellbaren Ausgangsimpedanz und der schnellen Impedanzregelung ist das Gerät ideal für die Versorgung batteriebetriebener Geräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
-20 bis 20 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
222 mm
Höhe:
97 mm
Leistung:
20 W
Tiefe:
436 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
7.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.973,03*
€ 4.320,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.454,31*
€ 4.677,91*
€ 6,90*
ab € 4.473,78*
€ 4.698,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.677,91*
€ 5.566,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.631,86*
€ 5.511,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.508,77*
€ 5.365,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.454,31*
€ 5.300,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.