Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9481-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9481-21
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9481-21
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9481-21
Artikel-Nr.:
     4502-20K9210
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9481-21
EAN/GTIN:
     4099891760519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
prüfspitze mc multicontact
oszilloskop tastkopf
Prüfspitze, 68.9481-21, Stäubli Electrical Connectors Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1 kV
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 5,42*
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 6,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.