Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9481-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9481-22
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9481-22
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9481-22
Artikel-Nr.:
     4502-20K9211
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9481-22
EAN/GTIN:
     4099891760526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
oszilloskop tastkopf
Prüfspitze, 68.9481-22, Stäubli Electrical Connectors Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Aufsteckbare 4 mm-Prüfspitze
Farbe:
rot
Nennspannung:
1 kV
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 5,73*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.