Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9483-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9483-21
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9483-21
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, schwarz, 68.9483-21
Artikel-Nr.:
     4502-20K9214
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9483-21
EAN/GTIN:
     4099891760557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
prüfspitze mc multicontact
oszilloskop tastkopf
Prüfspitze, 68.9483-21, Stäubli Electrical Connectors Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1 kV
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze schwarz, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,58*
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.