Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9483-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9483-22
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9483-22
Aufsteck-Prüfspitze, Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze, 1 kV, rot, 68.9483-22
Artikel-Nr.:
     4502-20K9215
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9483-22
EAN/GTIN:
     4099891760564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
oszilloskop tastkopf
Prüfspitze, 68.9483-22, Stäubli Electrical Connectors Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Aufsteckbare 2 mm-Prüfspitze
Farbe:
rot
Nennspannung:
1 kV
Gewicht:
0.0072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,63*
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.