Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für 90 55 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser für 90 55 280
Ersatzmesser für 90 55 280
Artikel-Nr.:
     4502-20L3360
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 59 280
EAN/GTIN:
     4003773027355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Knipex 90 59 280 Ersatzmesser für 90 55 280
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Länge:
17 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,44*
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,59*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 11,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.