Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen 215 mm
Gehrungsschere für Kunststoff- und Gummiprofile mit Kunststoff-Hüllen 215 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20L4015
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 35 215
EAN/GTIN:
     4003773046028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungsschere
Schere mit Anschlag
Drahtschneider
Kabelschere
Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel bis 56 mm Breite. Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und Markierungen für 60°-, 75°- und 90°-Schnitte. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet. Klinge: Standard-Trapezklinge, auswechselbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehrungsschere
Länge:
215 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
Schneidenlänge:
56 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Universalmesserklingen, gehrungsschere knipex, gehrungsschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,94*
€ 40,24*
1
€ 4,90*
ab € 33,18*
€ 40,65*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 34,50*
€ 40,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,81*
€ 41,33*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 57,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 19 215
ab € 5,92*
Sonstiges
Knipex
94 39 215 01
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.