Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten, schwarz, (L x B x T) 320 x 265 x 50 mm, 56000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten, schwarz, (L x B x T) 320 x 265 x 50 mm, 56000
Sortimentskasten, schwarz, (L x B x T) 320 x 265 x 50 mm, 56000
Artikel-Nr.:
     4502-20L6000
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     56000
EAN/GTIN:
     4014688560004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
ALUTEC Sortimentskasten Classic 320 320 x 50 x 265 mm (B x H x T) 23 Fächer, Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sortimentskasten
Breite:
265 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, alutec sortimentskoffer 23 fächer, sortierkasten, alutec sortierkasten, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Bauteilekoffer, Kleinteile-Koffer, Kleinteileservicekoffer, Kleinteilesortimentskoffer, Kleinteiletransportkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 8,12*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 8,14*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 21,90*
ab € 4,95*
€ 8,61*
1 Tag
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,63*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.