Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimphöhenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimphöhenmesser
Crimphöhenmesser
Artikel-Nr.:
     4502-20L6616
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     690 000 1
EAN/GTIN:
     4049002023521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Crimphöhenmeßschieber, 690 000 1, Rennsteig Werkzeuge Features * Zur Messung von Crimphöhe und Crimpbreite von 0 – 150 mm/0 – 6“ * Vermeidung von Meßfehlern durch spezielle Meßflächen * Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/0.0005“ * Geeignet auch für alle herkömmlichen Meßaufgaben eines Meßschiebers
Weitere Informationen:
Ablesung:
0.01 mm
Ausführung:
Crimphöhenmesser
Messbereich:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber 150/0,01mm, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Längenmessgerät, Messschieber, Schiebelehre, Schieblehre, Schublehre, Digitalschieblehre, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,50*
ab € 98,00*
€ 120,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 140,83*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,05*
€ 144,77*
107 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 150,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 159,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.