Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 20
Kabelschere 20
Artikel-Nr.:
     4502-20L6622
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     700 020 3
EAN/GTIN:
     4049002006630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschere, 700 020 3, Rennsteig Werkzeuge Features * Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu * Leichter, sauberer Schnitt, Einhandbetätigung * Kein Quetschen, keine Verformung des Kabels * Nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschere
Länge:
200 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 41,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 41,98*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 32,54*
€ 44,95*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,30*
€ 45,41*
€ 6,90*
ab € 35,15*
€ 47,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.