Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 600 V, 5 A, DO-201, BY500-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 600 V, 5 A, DO-201, BY500-600
Schnelle Gleichrichterdiode, 600 V, 5 A, DO-201, BY500-600
Artikel-Nr.:
     4502-20S1016
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY500-600
EAN/GTIN:
     4099879042590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Schnelle Silizium Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): BY500-600, 5,0 A, 600 V, DO201, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
DO-201
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
600 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00101 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1250
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
100
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1853*
1 Tag
360
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,20*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 211,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.