Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 150 V, 2 A, SOD-57, BYV27/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 150 V, 2 A, SOD-57, BYV27/150
Ultraschnelle Avalanche-Gleichrichter Diode, 150 V, 2 A, SOD-57, BYV27/150
Artikel-Nr.:
     4502-20S1371
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV27/150
EAN/GTIN:
     4099879042699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Sehr schnelle verlustarme Gleichrichter. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Gehäuse): BYV27/150, 150 V, 2,0 A, SOD57, Vishay
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle Avalanche-Sinterglass-Diode
Durchlassstrom:
2 A
Gehäuse:
SOD-57
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
150 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
150 V
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.